Onoyoshi Recycle Card Cases

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
SpecificationHard type
Thickness (mm)0.4
SizeA6
Weight (g)20
Inner Dimensions (Long x Wide) (mm)108 x 151

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan