OM Telescopic Container Truck Dawley DLF Type

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp819.900
Spesifikasi
MaterialCaster brackets:Steel, Wheels:Rubber, Corners:Steel, Connector bar:Aluminium
Uniform Load (kg)180
Height (mm)128
Caster Diameter (mm)75
SpecificationSwivel caster 4 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Size can be adjusted freely within the frame.Supports containers of various sizes within the stacking area.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait