Maru-T Ohtsuka Middle Roller Refill

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialPolyester
Dimensions (inch)7
Bristle Length (mm)6
Total Length (mm)175
Compatible HandleSH-1
Compatible Coating SurfaceMultiple uses

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Optimum for powerful solvent type coating, and urethane coating 1-pack, 2-pack solvent type coatings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan