OSS Precision Cast Iron Class-A (V-Block)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
TypeFinishing machine
Dimension B (mm)phi 5
Dimension I (mm)3
Dimensions j (mm)3
MaterialFC250
Parallelism (mm)0.05
Purpose of UseFor round bar, for scribing blocks.
Squareness (mm)+/- 0.08 (V groove)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan