OSS Surface Gauge Square

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialMarking needle (S50C), pillar stand (SS400), (FC250)
Nominal Dimension (mm)300
Overall Height (mm)300
Stand Length (mm)80
Stand Width (mm)55
Stand Height (mm)24
Strut external width (mm)22
Strut internal width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan