Ohm Electric Joibox Jb-W Series

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp459.900
Spesifikasi
MaterialMain body, tightening cap, blind bar: Nylon 66 (UL94V-2), Lid: Nylon 66, GF30% (UL94V-0), W seal: Polypropylene (UL94 HB), Terminal screw: Iron (trivalent chromate plated), Terminal metal fittings, lid retaining nut, short bar: Brass (nickel plated), Lid
ColorBlack
Length (mm)144
Height (mm)41.5
RatingAC/DC 300V 15A
Compatible electrical wire nominal cross section area<1.25mm<sup>2</sup>
Terminal screwM3 x 8 Free terminal screws

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Quick work with cap-cone and terminal block.Comes with 1×rubber bushing, outside 6 to 9; 1×φ3 to 4 (4 holes); 1×φ8.5 to 11.5.Comes with 2×blind bars for 4 holes, 2P short bars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait