Uzushio (NSK) Rotative Center (LC-J Form) (Live Center Mesin Bubut)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)37
Overall Length L (mm)186
Dimension L2 (mm)41
Dimension L3 (mm)108
Angle alpha (degree)60
Shank KMT-4
Center Shaft Circular Cone Maximum Runout(mm)0.010
Dimensions d (mm)Φ25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan