Uzushio (NSK) Rotating Center (Live Center Mesin Bubut)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)40
Overall Length L (mm)214
Dimension L2 (mm)66
Dimension L3 (mm)108
Angle alpha (degree)60
Shank KMT-4
Center Shaft Circular Cone Maximum Runout(mm)0.005
Dimensions d (mm)Φ31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait