NOGA Scraper Blade (Pisau Deburring)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)80
Weight (g)11
HardnessHRC58 to 60
Blade Width (mm)4
BladeT80
Blade Angle (degree)60
Cutting Edge Angle (degrees)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait