Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Adhesion (N)1300
Arm mounting screwsM10 x 1.25
Measuring equipment fittings6mm・8mm・3/8 inch hole, with dovetail groove
ArmSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tighten the center knob to securely lock 3 joints. Large, super heavyweight type with an arm length of 639mm.Setting to 0 is easy with the tip fine-tuning mechanism.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait