NITTO Double Tape Removable And Strong No.5000Ns (Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
SpecificationWith release paper
ColorWhite
Weight (g)181.2
Tape Width (mm)25
Base MaterialNonwoven fabric
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.16
AdhesiveAcrylic
Adhesive Power (N/10mm)8.55
Tensile Strength (N/10mm)20
Adhesive Force (N/20mm)16
Holding Power (mm/hour)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nitto No.5000NS adalah double tape yang terbuat dari kain non-woven yang fleksibel dan kuat, dilengkapi dengan lem akrilik yang dapat merekat pada berbagai macam permukaan. No. 5000NS menawarkan kekuatan tarik yang tinggi sehingga tidak robek saat dikopek dan tidak meninggalkan residu lem pada permukaan yang ditempelkan meskipun sudah ditempel dalam waktu yang lama. Isolasi ini dapat dipakai dan dikopek kembali, sangat cocok dipakai untuk barang yang perlu didaur ulang.

Dapat dipakai pada:
- Plate logam, plate plastik, dan busa.
- Bantalan dan bahan penyegelan dalam: printer, mesin fotokopi, televisi, peralatan kantor, dan peralatan rumah tangga.
- Barang yang perlu di lepas pasang.
Description
Nitto No.5000NS is a double-coated adhesive tape consisting of a strong, flexible non-woven fabric impregnated with acrylic adhesive that is applicable to a wide variety of substrates. No. 5000NS offers high tensile strength so it doesn't tear when peeled and leaves minimal adhesive residue on the substrate to which it was applied even if it remains applied for a long time. The tape can be re-peeled and is ideally suited for applications that require recycling.

Applications :
- Bonding of metal plates, plastic plates and foam.
- Bonding of cushioning and sealing materials in : Printers, Copiers, Televisions, Other office equipment and home appliances.
- Applications requiring re-peeling.
Fitur
- Double tape ini kuat sehingga tidak robek saat dikopek. Memudahkan pekerjaan.
- Tidak meninggalkan residu yang banyak; dapat dipakai dan dikopek lagi.
- Dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan bisa digunakan dalam kisaran suhu yang luas, serta superior repulsion properties.
- Tidak mengandung 6 bahan-bahan terlarang RoHS.
- No.5000NS, No.5000NSU & No.5000NSWH adalah produk yang sesuai dengan standar UL (UL File No. MH13557) (Bentuk dan keunggulan No.5000NSU dan No.5000NS mirip).
Feature
- Tape is strong so it doesn't tear when peeled, thereby making it easier to work with.
- Leaves minimal adhesive residue; can be re-peeled.
- Offers wide range of usage and service temperatures as well as superior repulsion properties.
- 6 restricted substances by RoHS are not contained.
- No.5000NS, No.5000NSU & No.5000NSWH are UL approved products (UL File No. MH13557) (The appearance and properties of both No.5000NSU and No.5000NS are identical).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan