NITTO Polyimide Tape (Lakban Isolasi Listrik Polyimide)

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Polyimide film, Adhesive:Silicone
ColorBrown
Length (m)20
Thickness (mm)0.06
Adhesive Strength2.4N/10mm
Tensile Strength76.3N/10mm
Working Temperature Range-60 to 180degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Superior heat resistance. (Normal use temperature 180degrees)It has excellent flame retardant. (UL510 acquisition)UsageFor the electrical insulation of the electronic components, For heat-resistant masking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan