NITTO Polyester Tape (Lakban Isolasi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp169.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Polyester film, Adhesive:Acrylic type
ColorClear
Length (m)50
Thickness (mm)0.053
Adhesive Strength2.9N/10mm
Tensile Strength60.5N/10mm
Working Temperature Range-30 to 120degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Offers superior electrical insulation.
- Offers superior dimension stability.
- Offers superior heat resistance.
- Narrow width processing is available.
- Available in long lengths.
- Good processability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan