NITTO Lakban Kain (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Staple moss, Adhesive:Rubber type
ColorBrown
Width (mm)50
Length (m)25
Thickness (mm)0.33
Adhesive Strength (N/10mm)3
Tensile Strength (N/10mm)74.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a standard cloth tape.Only width wise work is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan