NITTO Line Tape E-Series

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.16
Elongation (%)1000
Adhesive Power (N/10mm)9.5
Tensile Strength (N/10mm)37.5
Tensile Strength (N/20mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Line marking the boundary of the premises of factories , parking lot , hospitals etc.

Guide line marking the premises of schools , hotels , train stations etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait