NITTO Filler For Petrolatum System Corrosion Protection Tape

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm)270x190x50
Consistency60
Specific Gravity1.26
Heating Loss (%)0.13
Operating Temperature Range (°C)-5-125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan