NITTO Corrosion Protection Tape

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp579.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Non-woven, Adhesive:Petrolatum system
ColorDark brown
Length (m)10
Thickness (mm)1.1
Adhesive Strength5.2N/10mm
Tensile Strength31.6N/10mm
Working Temperature Range-5 to 55degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a petrolatum-based anti-rust, corrosion protection tape.UsageFor rust/corrosion protection of piping, equipment and tanks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan