NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, Separator

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Butyl rubber-based self-bonding layer.
ColorBlack
Width (mm)19
Length (m)10
Thickness (mm)0.5
Tensile Strength5.9N/10mm
Working Temperature Range0 to 70degrees
Insulation breakdown strength44kV/mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Superior electrical properties, ozone-proof properties, and weather resistance.
- Does not cause metal corrosion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan