Nitoms Ware Cleaner Roll

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Compatible BodyC2940 for
Width (mm)160
Number of Rolls90 laps
Mass (g)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait