Nitoms Lakban OPP Ultra Clear No.3303 (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp49.900 - Rp139.900
Spesifikasi
SpecificationTape only
ColorTransparent
Base MaterialPolypropylene film
AdhesiveAcrylic type
Tensile Strength (N/25mm)125
Rewind Strength (N/25mm[gf/25mm])2.84 [290]
Adhesive Force (N/25mm)8.5
Rewinding Force (N/25mm)5.5
Length (m)50
Thickness (micron)70
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For packaging of cardboard boxes
Adhesive ideal for material such as transparencies, color, pattern, and characters.
for bond of bags, reapairing of paperboard box angles
Warning
Cutter not included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait