Nitoms Tarp Repair Tape (Lakban Perbaikan Terpal)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Polyethylene (PE), Adhesive:Rubber type
ColorBlue
Width (mm)50
Length (m)10
Thickness (mm)0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tears of tarpaulin can be easily repaired.Cutting can be performed by handUsageRepairing of tarpaulin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan