Nitoms Isolasi Bolak Balik Strong (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Special polyolefin foam, Adhesive:Acrylic type
ColorWhite
Width (mm)20
Length (m)10
Thickness (mm)1.2
Adhesive Strength13.1N/20mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It adheres perfectly to the material of the rough surface.It is a super powerful high-performance double-sided tape.UsageFor adhesion of gypsum board, plywood, concrete, etc, For adhesion to the painted surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan