Nitoms Isolasi Bolak Balik Super Strong No.5711 (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp93.900 - Rp149.900
Spesifikasi
ColorBlack
Base MaterialSpecial polyolefin form
Tape Length (m)5
Tape Thickness (mm)1.3
Adhesive Power (N/10mm)4.5
Holding Power (g)800 (15 mmx20 mm/SUS)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For fixing metal, ceramic, tile, plastic glue.

Fixing name plates, Auto striping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan