Nitoms Isolasi Bolak Balik untuk Papan Bahan Bangunan / Panel Provisional Fixing (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Special polyolefin foam, Adhesive:Synthetic rubber
ColorWhite
Width (mm)20
Length (m)10
Thickness (mm)1.2
Adhesive Strength26N/20mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It exhibits excellent adhesion to rough/cambered surface.It is excellent in initial adhesion and low temperature adhesive and has improved work efficiency.VOC (Volatile organic compounds) are not used.UsageFor temporary fixing of the building b

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan