Nihon Kaiheiki Ind. Waterproof Toggle Switches M Series

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialLever: Copper alloy, Case: Diallyl phthalate resin
Number of CircuitsSingle pole/double throw (3P)
OperationsON-ON
Rating6A125VAC, 3A250VAC, 4A30VDC (ON-OFF, ON-ON), 3A30VDC (ON-OFF-ON)
Contact resistance<10momega (DC2 to 4V with 100mA)
Insulation ResistanceDC500V, >1000Momega
Mounting hole dimensionsφ6.5mm
SpecificationSoldered terminal
Bushing sizeM6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Basic toggle switch (M series).Waterproof toggle switch in basic size (M series).Compliant with IP67.UsageToggle switch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan