NICHIDO Battery Operated LED Revolving Light, Nicoufo, Constantly Lit Type

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorYellow
Height (mm)75
Weight (g)152
Diameter (phi mm)76
PowerAlkaline AA batteries x 2
Materials (Cover)Acrylic resin
Lighting Time(Rotating) 400 hours (flashing)500 Hours
WaterproofIP55
Number of Using LED (Piece)8
Body MaterialABS resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan