Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Grain Size (#)36
Outside Diameter (mm)100
Thickness (mm)6
Hole Diameter (mm)15
Maximum Usage Lap Speed72m/s(4300m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is the grinding stone that executes welding of aluminum etc non-ferrous metals, eliminates the clogging and gives high grinding power by the special procedure by paraffin wax.UsageDeburring, surface grinding of the non-ferrous metals such as

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan