Nakamura Mfg. Digital Fine Hole Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Manufacturer Code170951
Measurement Range (mm)0 - 150
Instrument Error (mm)+-0.02
Total Length (mm)238
Power SourceButton-type silver oxide battery (SR44) x 1 (included)
Rod diameter1.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for measuring the depth of narrow holes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan