Nagasawa Automatic Locking Door Handle KEYLEX (Gagang Pintu Kunci Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Back Set (mm)60
Case Depth (mm)86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a keyless lock with a mechanical mechanism that is resistant to rain and does not use electricity.
- When the door is closed, it is automatically locked.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait