Myzox Elevating Tripod for Line-laser

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Specificationexclusive case
Overall Length (mm)1695
Weight (kg)1.82
Total Shrinkage (mm)610
Mounting Screw Diameter5/8 inches
Platform Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan