MITSUGIRON Arch Stand

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Weight (kg)1.35
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)900x255x725
Base Dimensions (mm)255

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan