Mitoloy Air Tube Remover

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)190
Weight (g)124
Dimension D1 (mm)20
Dimension D2 (mm)22.5
Dimension L (mm)190
Dimensions t (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan