MEDLINE Micro Clean Eco Mat

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
MaterialFilm: Medium density polyethylene (MPDE), Adhesive: Acrylic type
ColorBlue
Width (mm)600
Length (mm)900
Thickness (mm)1.0
1 sheet30 films
Thickness of film35+-5microm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a disposable type that peels off dirty films one by one, so you can always have a clean environment.
- You can check the remaining number of mats with the serial number tag on the corner of the film.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait