Maxell Sliontec Stainless Steel Foil Adhesive Tape

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Stainless steel foil, Adhesive:Acrylic type
ColorSilver
Length (m)20
Thickness (mm)0.12
Adhesive Force12.5N/10mm (Versus stainless steel)
Tensile Strength270N/10mm
Working Temperature Range-10 to 130degrees
Stainless steel foil thickness0.04mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stainless steel foil is excellent in strength and friction resistance.
- Can be used in a wide range from low to high temperatures.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan