Maxell Sliontec Isolasi Foam Bolak Balik PE (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp129.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Polyethylene foam, Adhesive:Acrylic type
ColorWhite
Length (m)10
Thickness (mm)1.1
Adhesive Strength4.5N/10mm (for stainless steel)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is excellent in initial adhesion and adhesion in low temperatures and also maintains a high adhesive strength depending on the adhesion.UsageFor temporary fixing of the gypsum board, calcium silicate board, plywood, building board, etc, For

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan