Maxell Sliontec Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp129.900
Spesifikasi
SpecificationAble to cut with hand
Weight (g)300
Tape Width (mm)50
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)0.23
Adhesive Power (N/10mm)7.8
Tensile Strength (N/10mm)74.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk