L Nissho Polytan Karma Scar

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
MaterialMasking tape/high density polyethylene film
ColorYellow
Width (mm)550
Length (m)35
Thickness (mm)0.01
SpecificationCutting possible by hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Because it contains Tankar, it has excellent degassing and mist. A medium temperature of 80degree C x 45 minutes is used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan