Koshuha Precision 22 Shape Spring Finishing Tools For Attaching Blade Byte Turning

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)25
Dimensions a (mm)30
Dimension W (mm)25
Dimensions b (mm)25
Hardness HRC (Cutting Part)64 to 67
Tip MaterialNK4
Material (shank)S55C
Dimension L (mm)220
Dimensions c (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait