KINKI Air Duster (Lever Type , 90 Degree Bend Plug Type)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Nozzle Length (mm)500
Nozzle Opening Diameter (mm)6
Total Length (mm)612
Maximum usage pressure1MPa
Nozzle Attachment PortG1/8
Air mounting openingOPB plug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Farm equipment, uses to clean the air filter elements and parts of the automobile.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan