Kikulon Toilet Brush Slim with Holder (Sikat Toilet)

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp93.900
Spesifikasi
MaterialCase:Polypropylene (PP), Brush:Polypropylene (PP)
Width (mm)87
Depth (mm)100
Height (mm)420
Brush size (width x depth x height)55 x 70 x 415mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simple toilet brush case set without the lid.Fast drying because of no lid, will reduce mold and blackened corners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait