LEAF Flexible Loupe with Magnetic Base

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Weight (g)420
Adsorption Ability (N)320
Lens Diameter (phi mm)53.5
Magnet Dimension (Width x Depth x Height) (mm)40x30x35
Overall Height320mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan