KAMOI Lakban Kertas untuk Sealing (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp57.900 - Rp97.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Japanese paper, Adhesive:Rubber type
ColorBlue
Length (m)18
Thickness (mm)0.12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is an all-purpose type which is available from room temperature to a low temperature even at uneven surface.The base material is sturdy and there is less paper cutting.Even in the folded corners and dropped joints, the tape does not float and

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait