Kajimeiku Raincoat (Jas Hujan)

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
MaterialOuter: polyester 100% (PVC laminated)
ColorOrange
SizeFree
Body Height (cm)160 to 180
Chest (cm)84 to 110
Dress Length (cm)105
SpecificationHood with clear brim

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reflective material is strategically placed to ensure night time safetyUsageFor all work requiring safety measures

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan