Japan Green Cross Guard Tape

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ColorYellow
Weight (g)2300
Tape Width (mm)50
Base MaterialOlefin resin (Table polyester textured surface)
Tape Length (m)100
Tape Thickness (mm)0.2
AdhesiveAcrylic
Tensile Strength (N/10mm)147
Adhesive Force (N/25mm)19.1
Release PaperYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For indoor use.Display area of room floor.Guideway display. Hazard sign
Warning
Cutter is necessary for cutting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan