INOUE Deruri Spatula

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
MaterialPolyamide
Total Length (mm)105
Blade Width (mm)20
Blade Thickness (mm)1.0
Purpose of UseFor sheet metal. Film pasting.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A polyamide resin-made spatula with soft, smooth seating.Can also respond to the finely detailed curves of vehicles.Spatula has superior chemical resistance.UsageFor sheet metal, Film pasting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait