Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Total Length (mm)90
Width (mm)42
Nozzle Attachment PortR1/4
Purpose of UseFor liquid draining and drying, blowing of dirt, air cooling etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Intense air amplified spraying nozzle.Unique flat design for injecting air more evenly.Impact and heat-resistant stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan