I.K.CARRY Pressed Steel Platform Truck (Fixed Handle)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialLoading platform:Steel, Mat:PVC, Handle:Steel, Handle surface treatment:Powder coated, Caster brackets:Steel, Wheels:Rubber
Uniform Load (kg)250
Length (mm)810
Width (mm)510
Height (mm)205
Handle Height (mm)895
Caster Diameter (mm)130
Assembly Estimate1 person 20 minutes
SpecificationSwivel caster, Fixed caster Each 2 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be used for transportation in a wide variety of factories.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan