HOZAN The Curved Tweezers

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialStainless
Weight (g)13
Dimensions a (mm)120
Dimensions b (mm)10
Dimensions c (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan