HOZAN Exchange Corner For Mica Heater With Corrosion Resistant Bit

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
CompatibleH-860,869
Overall Length (mm)80
Weight (g)8
Compatible Soldering IronH-869
Point TapB
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan