Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Shaft Length (mm)25
Total Length (mm)75
Handle Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special screwdriver useful in attachment and detachment of the valve core of the American valve (for tire tube).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan